HAGER - Läpivientikaulus electraplan.VE-EE - TULAA105

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Läpivientikaulus electraplan.VE-EE - TULAA105

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pohjamateriaali upotettava - ei

  • Kaapeliläpiviennin kiinnitystapa - ruuvattava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012002247372

Sähkönumero

1461155

Toimittajan tuotenumero

TULAA105

Tukkuerä

1

Pohjamateriaali upotettava:

ei

Kaapeliläpiviennin kiinnitystapa:

ruuvattava

Kytkentäkaapelin ulosottokaulus VANR12XX lattiarasioille. Asennetaanlattiarasian kannessa olevaan paikkaan.

Kaapeliulosottoputki ilman umpikantta rasiakiinnityskierteellä alumiinisille ja kasettityyppisille rosterilattiarasiakansille kaapeliulosottoputkiaukolla. Ulosottoputki on varustettu kolmella kaapeli ulosottoaukolla, käytetään järjestelmäkomponenttina tarpeen mukaan, ulosottoputki suljetaan yläpäästään lattiarasiakannesta irrotettavalla umpikannella, korkeus 55 mm, halkaisija 105 mm. Materiaali alumiini.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan