HAGER - Läpivientikaulus Tehalit.BRP - BRP65210WD Fe BRP65x210 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 86 mm
Syvyys - 7 mm
RAL-numero - 9016
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740014908
Sähkönumero
1475933
Toimittajan tuotenumero
BRP65210WD9016
Tukkuerä
5
Leveys:
86 mm
Syvyys:
7 mm
RAL-numero:
9016
Läpivientikaulus johtokanavalle BRP/BRHP/BRAP 65x210mm teräksestä, väriliikententeenvalkoinen
Läpivientikaulus johtokanavalle BRP 65x210. Käytetään läpivientireikien siistimiseksi johtokanava-asennuksen seinäläpivientien kohdalla. Materiaali teräs. Väri liikenteenvalkoinen RAL9016.
Läpivientikaulus johtokanavalle BRP 65x210. Käytetään läpivientireikien siistimiseksi johtokanava-asennuksen seinäläpivientien kohdalla. Materiaali teräs. Väri liikenteenvalkoinen RAL9016.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


