HAGER - Läpivientilaippa - VZ741 70x240 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 204 mm
Korkeus - 70 mm
Läpivientireikien määrä - 23
Materiaali - kumi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
36 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250617860482
Sähkönumero
3426749
Toimittajan tuotenumero
VZ741
Tukkuerä
12
Tyyppi:
suora
Leveys:
204 mm
Korkeus:
70 mm
Läpivientireikien määrä:
23
Materiaali:
kumi
Kierre:
ei ole
Malli / Tyyppi:
kalvosuoja
Läpilyöntiaihio:
ei
Paksuus:
25 mm
Sopii kaapelihalkaisijoille:
2...30 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Läpivientilaippa kotelon takapinnan kaapeliläpivientiin IP41kotelosarjoille univers FWU
Multilaippatyyppinen läpivientilaippa mahdollistaan kaapeliläpiviennin FWU-tyyppisten koteloiden pohjasta.
Multilaippatyyppinen läpivientilaippa mahdollistaan kaapeliläpiviennin FWU-tyyppisten koteloiden pohjasta.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


