HAGER - Läsnäolotunnistin DALI - EED503 360D 24LL IP41 UKA VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tunnistusalueen maksimipituus - 5 m
Halogeeniton - kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Enimmäistyösykli - 60 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma - 360...360 °
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
32 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250612256174
Sähkönumero
2802502
Toimittajan tuotenumero
EED503
Tukkuerä
1
Tunnistusalueen maksimipituus:
5 m
Halogeeniton:
kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Enimmäistyösykli:
60 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
360...360 °
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
103.3 mm
Syvyys:
80 mm
Upotushalkaisija:
68 mm
Enimmäiskytkentäteho:
0 W
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
ei
Pakotettu poiskytkentä:
ei
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Ketjutettava:
kyllä
Valvonta-alue:
360 °
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Merkintantoyksiköllä:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
10 m
Maksimi läsnäoloalue:
78 m²
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
kyllä
Kattoasennus:
ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9010
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
2 s
Päästöhidastus:
0 s
Vetohidastus:
0 s
Vaakasuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Pystysuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Valaistustason raja-arvo:
5...2000 lx
Max. kytkentäteho LED:
0 W
Soveltuu C-kuormalle:
ei
Tunnistussektoreiden määrä:
1
Vähimmäiskäynnistysvirta:
0 A
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Halkaisija:
85 mm
Upotusleveys:
0 mm
Upotussyvyys:
82 mm
Upotuspituus:
0 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Liike- ja läsnäolotunnistin erilaisten huonetilojen valaistuksen automaattiseen päälle/pois -ohjaukseen ja vakiovalosäätöön valaistustasoon ja liikkeeseen perustuen. Tunnistimelle voidaan käyttää alatunnistimena tunnistimia EER5xx tunnistusalueen laajentamiseksi, maksimissaan 10 tunnistinta kytkettävissä orjaksi. Automaattinen ja puoliautomaattinen käyttötila on aktivoitavissa asetteluun tarkoitetulla kauko-ohjaimella. Tunnistusalueen halkaisija 360° tunnistuskulmalle asennuskorkeudessa 2,5 m noin 20 m liiketunnistukselle ja noin 10 m keskialueen läsnäolotunnistukselle. Tunnistusaluetta voidaan rajata tunnistimen mukana toimitettavien maskitarrojen avulla. Valaistuksen poiskytkentäviive on aseteltavissa välillä 5s - 60 min. Asennus kattoon alakattopintaan upotettuna, asennusaukkon halkaisija 68 mm. Tunnistin on varustettu väylälähdöllä DALI2 -liitäntälaitteellisten valaisimien ryhmäohjaukseen maksimissaan 24 laitteelle.


