HAGER - Läsnäolotunnistin DALI - EED513 360D 24LL IP41 PKA VAL

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 5 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

  • Enimmäistyösykli - 60 min

  • Vaakasuuntainen havainnointikulma - 360...360 °

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

32 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250612256198

Sähkönumero

2802504

Toimittajan tuotenumero

EED513

Tukkuerä

1

Tunnistusalueen maksimipituus:

5 m

Halogeeniton:

kyllä

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Enimmäistyösykli:

60 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

360...360 °

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

60 mm

Syvyys:

0 mm

Upotushalkaisija:

0 mm

Enimmäiskytkentäteho:

0 W

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

ei

Pakotettu poiskytkentä:

ei

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Ketjutettava:

kyllä

Valvonta-alue:

360 °

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Merkintantoyksiköllä:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Porraskäytävän valvonta:

ei

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

10 m

Maksimi läsnäoloalue:

78 m²

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9010

Taajuus:

50...60 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

2 s

Päästöhidastus:

0 s

Vetohidastus:

0 s

Vaakasuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Pystysuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Valaistustason raja-arvo:

5...2000 lx

Max. kytkentäteho LED:

0 W

Soveltuu C-kuormalle:

ei

Tunnistussektoreiden määrä:

1

Vähimmäiskäynnistysvirta:

0 A

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Halkaisija:

105 mm

Upotusleveys:

0 mm

Upotussyvyys:

0 mm

Upotuspituus:

0 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Läsnäolo-/liiketunnistin DALI2 360° pinta-asennus tunnistuskeila Ø20mIP41

Liike- ja läsnäolotunnistin erilaisten huonetilojen valaistuksen automaattiseen päälle/pois -ohjaukseen ja vakiovalosäätöön valaistustasoon ja liikkeeseen perustuen. Tunnistimelle voidaan käyttää alatunnistimena tunnistimia EER5xx tunnistusalueen laajentamiseksi, maksimissaan 10 tunnistinta kytkettävissä orjaksi. Automaattinen ja puoliautomaattinen käyttötila on aktivoitavissa asetteluun tarkoitetulla kauko-ohjaimella. Tunnistusalueen halkaisija 360° tunnistuskulmalle asennuskorkeudessa 2,5 m noin 20 m liiketunnistukselle ja noin 10 m keskialueen läsnäolotunnistukselle. Tunnistusaluetta voidaan rajata tunnistimen mukana toimitettavien maskitarrojen avulla. Valaistuksen poiskytkentäviive on aseteltavissa välillä 5s - 60 min. Asennus pintaan joko suoraan kattopinnalle tai kojerasian päälle. Tunnistin on varustettu väylälähdöllä DALI2 -liitäntälaitteellisten valaisimien ryhmäohjaukseen maksimissaan 24 laitteelle.