HAGER - Läsnäolotunnistin KNX - TXD503 360D 4K D20m UKA VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tunnistusalueen maksimipituus - 5 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma - 360...360 °
Enimmäistyösykli - 8 min
RAL-numero (vastaava) - 9010
Ala-aseman sisääntulo - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
25 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250612256327
Sähkönumero
2802508
Toimittajan tuotenumero
TXD503
Tukkuerä
1
Tunnistusalueen maksimipituus:
5 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
360...360 °
Enimmäistyösykli:
8 min
RAL-numero (vastaava):
9010
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
10 m
Vähimmäispäälläoloaika:
5 s
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Liike- ja läsnäolotunnistin erilaisten huonetilojen valaistuksen automaattiseen päälle/pois -ohjaukseen ja vakiovalosäätöön valaistustasoon ja liikkeeseen perustuen. Master-slave -käyttö ohjelmointiobjektilla mahdollista väylään liitettyjen tunnistimien välillä. Käyttötila on aktivoitavissa asetteluun tarkoitetulla kauko-ohjaimella tai ETS-ohjelmiston kautta. Tunnistusalueen halkaisija 360° tunnistuskulmalle asennuskorkeudessa 2,5 m noin 20 m liiketunnistukselle ja noin 10 m keskialueen läsnäolotunnistukselle. Tunnistusaluetta voidaan rajata tunnistimen mukana toimitettavien maskitarrojen avulla. Valaistuksen poiskytkentäviive on aseteltavissa välillä 5s - 60 min. Asennus kattoon alakattopintaan upotettuna, asennusaukkon halkaisija 68 mm. Tunnistin on varustettu KNX-väylälähdöllä, liitettäväksi osaksi KNX-kiinteistöautomaatiojärjestelmää.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


