HAGER - Lattiajalka tehalit.DA - 45-pylväille 1-puol. HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 26 mm
Säädettävä - ei
Halogeeniton - kyllä
RAL-numero - 7035
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740901338
Sähkönumero
1460469
Toimittajan tuotenumero
DAFF20007035
Tukkuerä
1
Korkeus:
26 mm
Säädettävä:
ei
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero:
7035
Painojalka DA200 sarjan 1-puoleisille pylväille 45 ja 80mm kansiaukollaväri harmaa RAL7035
Painojalka 1-puoleisille vapaasti seisoville pistorasiapylväille DAF2000xxxx. Kiinnitys pylväsprofiiliin kiinnityssokalla.
Painojalka 1-puoleisille vapaasti seisoville pistorasiapylväille DAF2000xxxx. Kiinnitys pylväsprofiiliin kiinnityssokalla.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


