HAGER - Lattiakanava - BKBD Fe 300x80x2000 Zn harjar.

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 300 mm

  • Asennusaukko - ei ole

  • Pituus - 2000 mm

  • Osastojen lukumäärä (maksimi) - 3

  • Lattian kunnossapito - kuiva

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740030519

Sähkönumero

1476763

Toimittajan tuotenumero

BKBD300801

Tukkuerä

2

Leveys:

300 mm

Asennusaukko:

ei ole

Pituus:

2000 mm

Osastojen lukumäärä (maksimi):

3

Lattian kunnossapito:

kuiva

Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus:

80 mm

Säätövara:

90...245 mm

Suunniteltujen asennusyksiköiden lukumäärä:

40

Väliseinän kiinnitys:

napsautettava

Sivuseinän/pohjan materiaali:

teräs

Lattiakanavan pinnoite:

sinkitty

Pintamateriaali:

teräs

Kannen materiaalin paksuus:

1 mm

Kannen pinnoite:

sinkitty

Runko lattiakanavalle kaapeliläpiviennillä harjareun. BKBD 300x80 pituus 2m

Runko lattiakanavalle kaapeliläpiviennillä harjareun. BKBD 300x80 pituus 2mLattiakanavan BKBD 300x80 pohjaosa, pituus 2m, sopii erinomaisesti asennettavaksi tasoitteen kanssa kuiviin sisätiloihin. Varustettu harjalistalla, sivuprofiileilla ja kalustekannakkeilla. Säädettävä lattian reunaprofiili (0-25 mm) eri lattiapäällystepaksuuksille. Yhteensopiva standardin DIN EN 50085-2-2 kanssa.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan