HAGER - Lattiakanava electraplan.UK - UK19038 190x38x2000 2vs. FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 190 mm
Korkeus - 38 mm
Osastojen lukumäärä - 3
Pituus - 2000 mm
Yläosa irrotettavissa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012002238509
Sähkönumero
1476003
Toimittajan tuotenumero
UK190383
Tukkuerä
2
Leveys:
190 mm
Korkeus:
38 mm
Osastojen lukumäärä:
3
Pituus:
2000 mm
Yläosa irrotettavissa:
kyllä
Pintavaluun upotettava kannellinen lattiakanava. 190x38x2000. materiaaligalvanoitu teräslevy. Kanavassa kolme väliseinällä erotettua osastoa.
Lattiavaluun uppoasennettava lattiakanavajärjestelmä electraplan.UK on nopea ja helppo asentaa ja sopii monipuolisesti erityyppisiin valettaviin lattiapintoihin. Lattiakanavatarvikkeet ja valurasiat on valmistettu galvanoidusta teräksesti, joka on optimaalinen ratkaisu korroosiota vastaan, kiinnitettäessä kanava alapohjaan. Kanavaprofiilin kansi on avattavissa ennen valua, jolloin suuret kaapelimassat voidaan asettaa kanavaan helposti ylhäältä päin eikä niitä tarvitse vetää kanavan sisään. Tasoitevalu valetaan valurasioiden ylätasoon asti siten että uppoasennettavat kanavat peittyvät kokonaan.
Lattiavaluun uppoasennettava lattiakanavajärjestelmä electraplan.UK on nopea ja helppo asentaa ja sopii monipuolisesti erityyppisiin valettaviin lattiapintoihin. Lattiakanavatarvikkeet ja valurasiat on valmistettu galvanoidusta teräksesti, joka on optimaalinen ratkaisu korroosiota vastaan, kiinnitettäessä kanava alapohjaan. Kanavaprofiilin kansi on avattavissa ennen valua, jolloin suuret kaapelimassat voidaan asettaa kanavaan helposti ylhäältä päin eikä niitä tarvitse vetää kanavan sisään. Tasoitevalu valetaan valurasioiden ylätasoon asti siten että uppoasennettavat kanavat peittyvät kokonaan.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


