HAGER - Lattiakanava electraplan.UK - UK24028 240x28x2000 1vs. FE

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

240 mm

Korkeus:

28 mm

Osastojen lukumäärä:

2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 240 mm

  • Korkeus - 28 mm

  • Osastojen lukumäärä - 2

  • Pituus - 2000 mm

  • Yläosa irrotettavissa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012002238530

Sähkönumero

1476006

Toimittajan tuotenumero

UK240282

Tukkuerä

2

Leveys:

240 mm

Korkeus:

28 mm

Osastojen lukumäärä:

2

Pituus:

2000 mm

Yläosa irrotettavissa:

kyllä

Pintavaluun upotettava kannellinen lattiakanava. 240x28x2000. materiaaligalvanoitu teräslevy. Kanavassa kaksi väliseinällä erotettua osastoa.

Lattiavaluun uppoasennettava lattiakanavajärjestelmä electraplan.UK on nopea ja helppo asentaa ja sopii monipuolisesti erityyppisiin valettaviin lattiapintoihin. Lattiakanavatarvikkeet ja valurasiat on valmistettu galvanoidusta teräksesti, joka on optimaalinen ratkaisu korroosiota vastaan, kiinnitettäessä kanava alapohjaan. Kanavaprofiilin kansi on avattavissa ennen valua, jolloin suuret kaapelimassat voidaan asettaa kanavaan helposti ylhäältä päin eikä niitä tarvitse vetää kanavan sisään. Tasoitevalu valetaan valurasioiden ylätasoon asti siten että uppoasennettavat kanavat peittyvät kokonaan.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan