HAGER - Lattiakanava - Lattiakanava 1-puol 2400x200x4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
200 mmTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 200 mm
Väliseinällä - ei
Osastojen lukumäärä (maksimi) - 1
Korkeus - 40 mm
Väliseinän kiinnitys - ruuvi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012002239391
Sähkönumero
1475598
Toimittajan tuotenumero
AKU2000401
Tukkuerä
1
Leveys:
200 mm
Väliseinällä:
ei
Osastojen lukumäärä (maksimi):
1
Korkeus:
40 mm
Väliseinän kiinnitys:
ruuvi
Pituus:
2400 mm
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


