HAGER - Lattiakanava - Lattiakanava 1-puol 2400x400x7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 400 mm
Väliseinällä - ei
Osastojen lukumäärä (maksimi) - 1
Korkeus - 70 mm
Väliseinän kiinnitys - ruuvi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012002239537
Sähkönumero
1475612
Toimittajan tuotenumero
AKU4000701
Tukkuerä
1
Leveys:
400 mm
Väliseinällä:
ei
Osastojen lukumäärä (maksimi):
1
Korkeus:
70 mm
Väliseinän kiinnitys:
ruuvi
Pituus:
2400 mm
Lattian päälle asennettava lattiakanava galvanoitu teräs 1-puol2400x400x70, kannet tilattava erikseen
Lattian päälle asennettavan lattiakanavan runko. Kanava valmistettu standardien DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukaan liutettavalla alumiinisivuprofiililla kannen kiinnitykseen.
Lattian päälle asennettavan lattiakanavan runko. Kanava valmistettu standardien DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukaan liutettavalla alumiinisivuprofiililla kannen kiinnitykseen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


