HAGER - Lattiakanavan kansi - BKB3002W3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 300 mm
Pituus - 999 mm
Asennusaukkojen määrä - 0
Materiaali - muu
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740030434
Sähkönumero
1476765
Toimittajan tuotenumero
BKB3002W3
Tukkuerä
1
Leveys:
300 mm
Pituus:
999 mm
Asennusaukkojen määrä:
0
Materiaali:
muu
Pinnan suojaus:
sinkitty
Materiaalin paksuus:
3 mm
Asennusaukko:
kaapeloinnille
Kaapelin ulostulon tyyppi:
Harjan ulostuloaukko pituussuunnassa
Kannen muoto:
Kaukalo
Säädettävä korkeus lattianpäällystettä varten:
25 mm
Kansi pinnoitesyven. lattiakanavalle harjareunuksella BKB 300x80 pituus 1m
Kansi lattiakanavalle pinnoitesyvennyksellä BKB 300x80, 1m pitkä, sopii ihanteellisesti kuiviin sisätiloihin, joissa on kuivapuhdistettava lattia. Se sisältää alustalevyn ja lattian pysäytysprofiilin, joka voidaan säätää 3 mm:n lattiapäällystepaksuuteen. Maadoitusliitäntä on valinnainen. Testattu standardin DIN EN 50085-2-2 mukaisesti.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


