HAGER - Lattiakiinnike - FKB FE HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 22 mm
Leveys - 210 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012002246115
Sähkönumero
1475754
Toimittajan tuotenumero
FKB7011
Tukkuerä
8
Korkeus:
22 mm
Leveys:
210 mm
Lattiahaaroitin kannella litteälle johtosuojalle LA. Materiaali teräs,väri harmaa RAL7011.
Lattiahaaroituskotelo ala- ja yläosalla litteälle kaapelisuojalle teräslevystä raudanharmaa Kaapelisuojaasennuksen haaroittamiseksi lattiapinnalla T-/ristikulmatyyppisesti, koostuu kansi- ja pohja-osasta, litteä johtosuoja kiinnitetään yksinkertaisesti. Materiaali: teräslevy Väri: raudanharmaa RAL-värikoodi: 7011
Lattiahaaroituskotelo ala- ja yläosalla litteälle kaapelisuojalle teräslevystä raudanharmaa Kaapelisuojaasennuksen haaroittamiseksi lattiapinnalla T-/ristikulmatyyppisesti, koostuu kansi- ja pohja-osasta, litteä johtosuoja kiinnitetään yksinkertaisesti. Materiaali: teräslevy Väri: raudanharmaa RAL-värikoodi: 7011
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


