HAGER - Lattialämmitystermostaatti K.1 - 5/30 1s 10A kytk./mv ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väri - antrasiitti
Kosketintyyppi - sulkukosketin (NO)
Korkeus - 71 mm
Leveys - 71 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
9 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334310099
Sähkönumero
2613594
Toimittajan tuotenumero
20347106
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
antrasiitti
Kosketintyyppi:
sulkukosketin (NO)
Korkeus:
71 mm
Leveys:
71 mm
Syvyys:
54.5 mm
Poikkeama-arvo:
1...1 K
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
kaksoismetalli
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Terminen takaisinkytkentä:
sarja
RAL-numero:
7021
Lämpötilaohjauksen luokka:
I
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Lattialämmitystermostaatti sähköisten ja vesikiertoisten lattialämmitysjärjestelmien ohjaukseen, keskiölevyllä ja lattia-anturilla, 1s kosketin, väri antrasiitti matta. HUOMIO! Käyttäessäsi tuotetta asuintilojen sähköisten mukavuuslattialämmitysjärjestelmien ohjaukseen, tulee se yhdistää etäohjaus- tai ikkunakosketintoiminnolla varustettuun kellokytkimen esim. Hager EGN100 kanssa ekosuunnitteluvaatimusten (EuP) täyttämiseksi. Muissa tapauksissa tätä termostaatin käyttö vain sulanapito-, kuivatus- ja saattolämmitysjärjestelmien ohjaukseen tai vesikiertoisten lämmitysjärjestelmien ohjaukseen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


