Varastointi päättyy

HAGER - Lattiarasia - Al d=306 IP66 PA HB 3mm

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkohalkaisija - 325 mm

  • Lattiapäällysteen syvyys - 3 mm

  • Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen - 0

  • CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä - 0

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012002247877

Sähkönumero

1461042

Toimittajan tuotenumero

VANR12003TU

Tukkuerä

1

Ulkohalkaisija:

325 mm

Lattiapäällysteen syvyys:

3 mm

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:

0

CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:

0

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

12

Laitekoteloiden määrä:

3

Upotushalkaisija:

306 mm

Läpivientien lukumäärä:

3

Soveltuu betonirakenteeseen:

kyllä

Mattoaukolla:

kyllä

Suojakehys lattiapäällysteelle:

kyllä

Minimi asennussyvyys:

90 mm

Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:

kyllä

Soveltuu lattiakanavaan:

ei

Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:

kyllä

Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:

ei

Kannen muoto:

pyöreä

Soveltuu sisäkäyttöön:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Kannen suojakäsittely:

muu

Kannen pintakäsittely:

muu

Kaapeliaukko kannessa:

kyllä

Soveltuu tietokonesalin lattiaan:

kyllä

Lukittava kansi:

kyllä

Kansiosa alumiini sileä IP66 ontelolaatta- ja kaksoislattiaasennuksiin,kalustus kojerasioiden GTVR400 tai GTVD300 kanssa, voidaan päällystäämax 3mm paksulla lattiamateriaalilla. Integroitu kannen keskeltä esiinnostettava kaapelien ulosottoputki.

Lattiarasiakansi alumiini märkäpuhdistus R12 PA-muovisella kaapelien ulosottoputkella 3 mm lattiapinnoitteelle ontelolaatta-asennukseen

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan