HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - Al d=242 HB MUS URA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Upotushalkaisija - 242 mm
Ulkohalkaisija - 253 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 6
RAL-numero - 9005
Minimi asennussyvyys - 90 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012002247983
Sähkönumero
1461045
Toimittajan tuotenumero
VANR2019005
Tukkuerä
1
Upotushalkaisija:
242 mm
Ulkohalkaisija:
253 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
6
RAL-numero:
9005
Minimi asennussyvyys:
90 mm
Laitekoteloiden määrä:
2
Läpivientien lukumäärä:
3
Kaapeliaukko kannessa:
kyllä
Mattoaukolla:
ei
Suojakehys lattiapäällysteelle:
kyllä
Kannen suojakäsittely:
muu
Lattiapäällysteen syvyys:
3 mm
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:
kyllä
Kannen pintakäsittely:
muu
Soveltuu sisäkäyttöön:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:
kyllä
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:
0
Soveltuu lattiakanavaan:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:
0
Soveltuu tietokonesalin lattiaan:
kyllä
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:
kyllä
Lukittava kansi:
kyllä
Lattiarasiakansi alumiini märkäpuhdistettavaan lattiaan, aukkomitoitus R2, asennus valurasiaan UDS3070120 aukkokannen UDM3242R2 kanssa. Lattiarasiakansi DIN EN 50085-1 ja DIN 50085-2-2 mukaan, sisältää kiinnityssarjan valurasia-asennukseen, asennuspinnan päälle tulevalla peitekehyksellä, kojerasian asennuskorkeus säädettävissä portaittain 18 mm asti, alumiininen kansi varustettu syvänmustaksi värjätyillä urituksilla. Asennusmahdollisuus alumiiniselle kaapeleiden ulosottoputkelle TULAA105.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


