HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - Al d=306 IP66 BD MUS URA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen muoto - pyöreä
Upotushalkaisija - 306 mm
Ulkohalkaisija - 325 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 12
RAL-numero - 9005
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012002247921
Sähkönumero
1461035
Toimittajan tuotenumero
VANR12019005
Tukkuerä
1
Kannen muoto:
pyöreä
Upotushalkaisija:
306 mm
Ulkohalkaisija:
325 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
12
RAL-numero:
9005
Minimi asennussyvyys:
90 mm
Laitekoteloiden määrä:
3
Läpivientien lukumäärä:
3
Kaapeliaukko kannessa:
kyllä
Mattoaukolla:
ei
Suojakehys lattiapäällysteelle:
kyllä
Kannen suojakäsittely:
muu
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:
ei
Kannen pintakäsittely:
muu
Soveltuu sisäkäyttöön:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:
kyllä
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:
0
Soveltuu lattiakanavaan:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:
0
Soveltuu tietokonesalin lattiaan:
kyllä
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:
ei
Lukittava kansi:
kyllä
Lattiarasiakansi alumiini märkäpuhdistus R12 alumiiniselle ulosottoputkelle TULAA105 kannen mustilla urilla valurasia-asennukseen Lattiarasiakansi DIN EN 50085-1 ja DIN 50085-2-2 mukaan, sisältää kiinnityssarjan valurasia-asennukseen, asennuspinnan päälle tulevalla peitekehyksellä, kojerasian asennuskorkeus säädettävissä portaittain 18 mm asti, alumiininen kansi varustettu syvänmustaksi värjätyillä urituksilla, Asennusmahdollisuus alumiiniselle kaapeleiden ulosottoputkelle TULAA105.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


