Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - Al d=306 IP66 HB 3mm

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen muoto - pyöreä

  • Upotushalkaisija - 306 mm

  • Ulkohalkaisija - 325 mm

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 12

  • Minimi asennussyvyys - 90 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012002247860

Sähkönumero

1461036

Toimittajan tuotenumero

VANR12003

Tukkuerä

1

Kannen muoto:

pyöreä

Upotushalkaisija:

306 mm

Ulkohalkaisija:

325 mm

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

12

Minimi asennussyvyys:

90 mm

Laitekoteloiden määrä:

3

Läpivientien lukumäärä:

3

Kaapeliaukko kannessa:

kyllä

Mattoaukolla:

kyllä

Suojakehys lattiapäällysteelle:

kyllä

Kannen suojakäsittely:

muu

Lattiapäällysteen syvyys:

3 mm

Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:

kyllä

Kannen pintakäsittely:

muu

Soveltuu sisäkäyttöön:

kyllä

Soveltuu betonirakenteeseen:

kyllä

Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:

kyllä

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:

0

Soveltuu lattiakanavaan:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:

0

Soveltuu tietokonesalin lattiaan:

kyllä

Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:

ei

Lukittava kansi:

kyllä

Kansiosa alumiini sileä IP66 ontelolaatta- ja kaksoislattiaasennuksiin,kalustus kojerasioiden GTVR400 tai GTVD300 kanssa, voidaan päällystäämax 3mm paksulla lattiamateriaalilla Lattiarasiakansi alumiini märkäpuhdistus R12 alumiiniselle ulosottoputkelle TULAA105 3 mm lattiapinnoitteelle ontelolaatta-asennukseen Lattiarasiakansi DIN EN 50085-1 ja DIN 50085-2-2 mukaan, sisältää kiinnityssarjan ontelolaatta-asennukseen, asennuspinnan päälle tulevalla peitekehyksellä, kojerasian asennuskorkeus säädettävissä portaittain 18 mm asti, Asennusmahdollisuus alumiiniselle kaapeleiden ulosottoputkelle TULAA105. Upotushalkaisija: 306 mm Syvyys lattiapinnoitesyvennys: 3 mm Ulkohalkaisija: 325 mm Minimiupotussyvyys: 90 mm Materiaali: alumiini Lattian puhdistus: märkä

HAGER

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan