HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - EKQ060 RST 200x200 KL 15mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellismitta - 199 mm
Kasetin korkeus - 95 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Vaaituskorkeus - 95...282 mm
Lattiarasian väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
22 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 8 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
electraplan.VE-EE
EAN-koodi
4012740028844
Sähkönumero
1476631
Toimittajan tuotenumero
EKQ060LE15
Tukkuerä
1
Nimellismitta:
199 mm
Kasetin korkeus:
95 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Vaaituskorkeus:
95...282 mm
Lattiarasian väri:
harmaa
Minimi asennussyvyys:
95 mm
Lattiapäällysteen syvyys:
15 mm
Lattian kunnossapito:
kuiva
Malli / Tyyppi:
neliö
Riviliittimien lukumäärä:
1
Kaapelijohtoulostulon tyyppi:
kääntyvä
Asennusvarusteiden asennuspaketti:
kyllä
Upotuspituus:
200 mm
Upotusleveys:
200 mm
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
6
Laitekoteloiden määrä:
2
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio




