HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - EKQ060 RST 200x200 KL 25mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellismitta:
199 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nimellismitta - 199 mm
Kasetin korkeus - 105 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Vaaituskorkeus - 105...292 mm
Lattiarasian väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
17 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4012740028851
Sähkönumero
1476632
Toimittajan tuotenumero
EKQ060LE25
Tukkuerä
1
Nimellismitta:
199 mm
Kasetin korkeus:
105 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Vaaituskorkeus:
105...292 mm
Lattiarasian väri:
harmaa
Minimi asennussyvyys:
105 mm
Lattiapäällysteen syvyys:
25 mm
Lattian kunnossapito:
kuiva
Malli / Tyyppi:
neliö
Riviliittimien lukumäärä:
1
Kaapelijohtoulostulon tyyppi:
kääntyvä
Asennusvarusteiden asennuspaketti:
kyllä
Upotuspituus:
200 mm
Upotusleveys:
200 mm
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
6
Laitekoteloiden määrä:
2
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Korkeussäädettävä kasettityyppinen lattiarasia kaapeliluukulla ja 25 mm lattiapinnoitesyvennyksellä. Valmistusmateriaali ruostumaton teräs. Tämä neliön muotoinen rasia koostuu kasettikehyksestä, kaapeliluukullisesta kasettikannesta, tiivisteestä ja kahdesta kaapelipidikkeestä. Tuotetta voidaan käyttää kaikentyyppisissä lattiarakenteissa kuivissa sisätiloissa, joissa on kuivapuhdistettavat lattiat. Tiiviste voidaan vaihtaa, jotta tiiveysluokka voidaan taata koko elinkaaren ajan. Lattiarasia voidaan varustaa kojerasioin, joiden asennuskorkeus on valittavissa portaittain. Rasiaan voidaan varustaa parhaimmillaan kuudella 45 x45 mm mitoitetulla kojeella. Testattu standardien DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukaisesti.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


