HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - EKQ060 RST 200x200 putki 25mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellismitta:
199 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nimellismitta - 199 mm
Kasetin korkeus - 105 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Vaaituskorkeus - 105...292 mm
Lattiarasian väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
17 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4012740028875
Sähkönumero
1476634
Toimittajan tuotenumero
EKQ060TM25
Tukkuerä
1
Nimellismitta:
199 mm
Kasetin korkeus:
105 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Vaaituskorkeus:
105...292 mm
Lattiarasian väri:
harmaa
Minimi asennussyvyys:
105 mm
Lattiapäällysteen syvyys:
25 mm
Lattian kunnossapito:
märkä
Malli / Tyyppi:
neliö
Riviliittimien lukumäärä:
1
Kaapelijohtoulostulon tyyppi:
putki
Asennusvarusteiden asennuspaketti:
kyllä
Upotuspituus:
200 mm
Upotusleveys:
200 mm
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
6
Laitekoteloiden määrä:
2
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Korkeussäädettävä kasettityyppinen lattiarasia kaapeliputkikeskiöllä ja 25 mm lattiapinnoitesyvennyksellä. Valmistusmateriaali ruostumaton teräs. Tämä neliön muotoinen rasia koostuu kasettikehyksestä, kaapeliputkellisesta kasettikannesta ja tiivisteestä. Tuotetta voidaan käyttää kaikentyyppisissä lattiarakenteissa kuivissa sisätiloissa, joissa on kuiva- tai märkäpuhdistettava lattiat. Tiiviste voidaan vaihtaa, jotta tiiveysluokka voidaan taata koko elinkaaren ajan. Kaapeliputki antaa suoja lattiapinnalla olevaa vettä vastaan 10 mm tasoon asti käyttöasennossa. Tämä ympärikäännettävä putki pysyy tallessa lattiarasiakannen yhteydessä, kun se ei ole käytössä. Lattiarasia voidaan varustaa kojerasioin, joiden asennuskorkeus on valittavissa portaittain. Rasiaan voidaan varustaa parhaimmillaan kuudella 45 x45 mm mitoitetulla kojeella. Testattu standardien DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukaisesti.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


