HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - EKQ060 RST D215 KL 15mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellismitta - 214 mm
Kasetin korkeus - 95 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Vaaituskorkeus - 95...282 mm
Lattiarasian väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
17 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4012740029131
Sähkönumero
1476653
Toimittajan tuotenumero
EKR060LE15
Tukkuerä
1
Nimellismitta:
214 mm
Kasetin korkeus:
95 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Vaaituskorkeus:
95...282 mm
Lattiarasian väri:
harmaa
Minimi asennussyvyys:
95 mm
Lattiapäällysteen syvyys:
15 mm
Lattian kunnossapito:
kuiva
Malli / Tyyppi:
pyöreä
Riviliittimien lukumäärä:
1
Kaapelijohtoulostulon tyyppi:
kääntyvä
Asennusvarusteiden asennuspaketti:
kyllä
Upotuspituus:
215 mm
Upotusleveys:
215 mm
Upotushalkaisija:
215 mm
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
6
Laitekoteloiden määrä:
2
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Korkeussäädettävä kasettityyppinen lattiarasia kaapeliluukulla ja 15 mm lattiapinnoitesyvennyksellä. Valmistusmateriaali ruostumaton teräs. Tämä pyöreämuotoinen rasia koostuu kasettikehyksestä, kaapeliluukullisesta kasettikannesta, tiivisteestä ja kahdesta kaapelipidikkeestä. Tuotetta voidaan käyttää kaikentyyppisissä lattiarakenteissa kuivissa sisätiloissa, joissa on kuivapuhdistettavat lattiat. Tiiviste voidaan vaihtaa, jotta tiiveysluokka voidaan taata koko elinkaaren ajan. Lattiarasia voidaan varustaa kojerasioin, joiden asennuskorkeus on valittavissa portaittain. Rasiaan voidaan varustaa parhaimmillaan kuudella 45 x45 mm mitoitetulla kojeella. Testattu standardien DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukaisesti.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


