HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - EKQ060 RST D215 KL 25mm

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellismitta:

214 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot305 mm

Lattiapäällysteen syvyys:

25 mm

Kaapelijohtoulostulon tyyppi:

kääntyvä

Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:

6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellismitta - 214 mm

  • Kasetin korkeus - 105 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Vaaituskorkeus - 105...292 mm

  • Lattiarasian väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

17 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4012740029148

Sähkönumero

1476654

Toimittajan tuotenumero

EKR060LE25

Tukkuerä

1

Nimellismitta:

214 mm

Kasetin korkeus:

105 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Vaaituskorkeus:

105...292 mm

Lattiarasian väri:

harmaa

Minimi asennussyvyys:

105 mm

Lattiapäällysteen syvyys:

25 mm

Lattian kunnossapito:

kuiva

Malli / Tyyppi:

pyöreä

Riviliittimien lukumäärä:

1

Kaapelijohtoulostulon tyyppi:

kääntyvä

Asennusvarusteiden asennuspaketti:

kyllä

Upotuspituus:

215 mm

Upotusleveys:

215 mm

Upotushalkaisija:

215 mm

Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:

6

Laitekoteloiden määrä:

2

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Lattiarasiakasetti ruostumaton teräs kork.sääd. R06 kaap.aukollasyvennys 25 mm

Korkeussäädettävä kasettityyppinen lattiarasia kaapeliluukulla ja 25 mm lattiapinnoitesyvennyksellä. Valmistusmateriaali ruostumaton teräs. Tämä pyöreämuotoinen rasia koostuu kasettikehyksestä, kaapeliluukullisesta kasettikannesta, tiivisteestä ja kahdesta kaapelipidikkeestä. Tuotetta voidaan käyttää kaikentyyppisissä lattiarakenteissa kuivissa sisätiloissa, joissa on kuivapuhdistettavat lattiat. Tiiviste voidaan vaihtaa, jotta tiiveysluokka voidaan taata koko elinkaaren ajan. Lattiarasia voidaan varustaa kojerasioin, joiden asennuskorkeus on valittavissa portaittain. Rasiaan voidaan varustaa parhaimmillaan kuudella 45 x45 mm mitoitetulla kojeella. Testattu standardien DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukaisesti.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan