Etusivu

HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - EKQ060 RST D215 putki 15mm

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellismitta - 214 mm

  • Kasetin korkeus - 95 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Vaaituskorkeus - 95...282 mm

  • Lattiarasian väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

22 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4012740029155

Sähkönumero

1476655

Toimittajan tuotenumero

EKR060TM15

Tukkuerä

1

Nimellismitta:

214 mm

Kasetin korkeus:

95 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Vaaituskorkeus:

95...282 mm

Lattiarasian väri:

harmaa

Minimi asennussyvyys:

95 mm

Lattiapäällysteen syvyys:

15 mm

Lattian kunnossapito:

märkä

Malli / Tyyppi:

pyöreä

Riviliittimien lukumäärä:

1

Kaapelijohtoulostulon tyyppi:

putki

Asennusvarusteiden asennuspaketti:

kyllä

Upotuspituus:

215 mm

Upotusleveys:

215 mm

Upotushalkaisija:

215 mm

Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:

6

Laitekoteloiden määrä:

2

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Lattiarasiakasetti ruostumaton teräs kork.sääd. R06 putkella syvennys 15mm Korkeussäädettävä kasettityyppinen lattiarasia kaapeliputkikeskiöllä ja 15 mm lattiapinnoitesyvennyksellä. Valmistusmateriaali ruostumaton teräs. Tämä pyöreänmuotoinen rasia koostuu kasettikehyksestä, kaapeliputkellisesta kasettikannesta ja tiivisteestä. Tuotetta voidaan käyttää kaikentyyppisissä lattiarakenteissa kuivissa sisätiloissa, joissa on kuiva- tai märkäpuhdistettava lattiat. Tiiviste voidaan vaihtaa, jotta tiiveysluokka voidaan taata koko elinkaaren ajan. Kaapeliputki antaa suoja lattiapinnalla olevaa vettä vastaan 10 mm tasoon asti käyttöasennossa. Tämä ympärikäännettävä putki pysyy tallessa lattiarasiakannen yhteydessä, kun se ei ole käytössä. Lattiarasia voidaan varustaa kojerasioin, joiden asennuskorkeus on valittavissa portaittain. Rasiaan voidaan varustaa parhaimmillaan kuudella 45 x45 mm mitoitetulla kojeella. Testattu standardien DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukaisesti.