HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - EKQ120 RST 243x243 KL 15mm

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellismitta:

243 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot199 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot320 mm

Lattiapäällysteen syvyys:

15 mm

Kaapelijohtoulostulon tyyppi:

kääntyvä

Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:

12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellismitta - 243 mm

  • Kasetin korkeus - 95 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Vaaituskorkeus - 95...282 mm

  • Lattiarasian väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

30 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4012740028912

Sähkönumero

1476637

Toimittajan tuotenumero

EKQ120LE15

Tukkuerä

1

Nimellismitta:

243 mm

Kasetin korkeus:

95 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Vaaituskorkeus:

95...282 mm

Lattiarasian väri:

harmaa

Minimi asennussyvyys:

95 mm

Lattiapäällysteen syvyys:

15 mm

Lattian kunnossapito:

kuiva

Malli / Tyyppi:

neliö

Riviliittimien lukumäärä:

1

Kaapelijohtoulostulon tyyppi:

kääntyvä

Asennusvarusteiden asennuspaketti:

kyllä

Upotuspituus:

244 mm

Upotusleveys:

244 mm

Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:

12

Laitekoteloiden määrä:

3

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Lattiarasiakasetti ruostumaton teräs kork.sääd. Q12 kaap.aukollasyvennys 15 mm

Korkeussäädettävä kasettityyppinen lattiarasia kaapeliluukulla ja 15 mm lattiapinnoitesyvennyksellä. Valmistusmateriaali ruostumaton teräs. Tämä neliön muotoinen rasia koostuu kasettikehyksestä, kaapeliluukullisesta kasettikannesta, tiivisteestä ja kahdesta kaapelipidikkeestä. Tuotetta voidaan käyttää kaikentyyppisissä lattiarakenteissa kuivissa sisätiloissa, joissa on kuivapuhdistettavat lattiat. Tiiviste voidaan vaihtaa, jotta tiiveysluokka voidaan taata koko elinkaaren ajan. Lattiarasia voidaan varustaa kojerasioin, joiden asennuskorkeus on valittavissa portaittain. Rasiaan voidaan varustaa parhaimmillaan kahdellatoista 45 x45 mm mitoitetulla kojeella. Testattu standardien DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukaisesti.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan