HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - EKQ160 RST 320x320 KL 15mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellismitta - 320 mm
Kasetin korkeus - 95 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Vaaituskorkeus - 95...282 mm
Lattiarasian väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
22 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4012740029025
Sähkönumero
1476646
Toimittajan tuotenumero
EKQ160LE15
Tukkuerä
1
Nimellismitta:
320 mm
Kasetin korkeus:
95 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Vaaituskorkeus:
95...282 mm
Lattiarasian väri:
harmaa
Minimi asennussyvyys:
95 mm
Lattiapäällysteen syvyys:
15 mm
Lattian kunnossapito:
kuiva
Malli / Tyyppi:
neliö
Riviliittimien lukumäärä:
2
Kaapelijohtoulostulon tyyppi:
kääntyvä
Asennusvarusteiden asennuspaketti:
kyllä
Upotuspituus:
320 mm
Upotusleveys:
320 mm
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
16
Laitekoteloiden määrä:
4
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio




