HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - MKQ120 mes. 243x243 KL 25mm

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellismitta - 243 mm

  • Kasetin korkeus - 105 mm

  • Materiaali - messinki

  • Vaaituskorkeus - 105...292 mm

  • Lattiarasian väri - messinki

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

31 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4012740029483

Sähkönumero

1476664

Toimittajan tuotenumero

MKQ120LE25

Tukkuerä

1

Nimellismitta:

243 mm

Kasetin korkeus:

105 mm

Materiaali:

messinki

Vaaituskorkeus:

105...292 mm

Lattiarasian väri:

messinki

Minimi asennussyvyys:

105 mm

Lattiapäällysteen syvyys:

25 mm

Lattian kunnossapito:

kuiva

Malli / Tyyppi:

neliö

Riviliittimien lukumäärä:

1

Kaapelijohtoulostulon tyyppi:

kääntyvä

Asennusvarusteiden asennuspaketti:

kyllä

Upotuspituus:

244 mm

Upotusleveys:

244 mm

Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:

12

Laitekoteloiden määrä:

3

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Lattiarasiakasetti messinki kork.sääd. Q12 kaap.aukolla syvennys 25 mm

Korkeussäädettävä kasettityyppinen lattiarasia kaapeliluukulla ja 25 mm lattiapinnoitesyvennyksellä. Valmistusmateriaali messinki. Tämä neliön muotoinen rasia koostuu kasettikehyksestä, kaapeliluukullisesta kasettikannesta, tiivisteestä ja kahdesta kaapelipidikkeestä. Tuotetta voidaan käyttää kaikentyyppisissä lattiarakenteissa kuivissa sisätiloissa, joissa on kuivapuhdistettavat lattiat. Tiiviste voidaan vaihtaa, jotta tiiveysluokka voidaan taata koko elinkaaren ajan. Lattiarasia voidaan varustaa kojerasioin, joiden asennuskorkeus on valittavissa portaittain. Rasiaan voidaan varustaa parhaimmillaan kahdellatoista 45 x45 mm mitoitetulla kojeella. Testattu standardien DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukaisesti.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan