HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - MKR120 mes. D305 umpi 25mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellismitta - 305 mm
Kasetin korkeus - 105 mm
Materiaali - messinki
Vaaituskorkeus - 105...292 mm
Minimi asennussyvyys - 105 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
31 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4012740029490
Sähkönumero
1476665
Toimittajan tuotenumero
MKR120BL25
Tukkuerä
1
Nimellismitta:
305 mm
Kasetin korkeus:
105 mm
Materiaali:
messinki
Vaaituskorkeus:
105...292 mm
Minimi asennussyvyys:
105 mm
Lattiapäällysteen syvyys:
25 mm
Lattian kunnossapito:
märkä
Riviliittimien lukumäärä:
0
Asennusvarusteiden asennuspaketti:
kyllä
Upotuspituus:
306 mm
Upotusleveys:
306 mm
Upotushalkaisija:
306 mm
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
12
Laitekoteloiden määrä:
3
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Korkeussäädettävä kasettityyppinen lattiarasia umpikannella tarkistusluukuksi 25 mm lattiapinnoitesyvennyksellä. Valmistusmateriaali messinki. Tämä pyöreänmuotoinen rasia koostuu kasettikehyksestä, umpinaisesta kasettikannesta ja tiivisteestä. Tuotetta voidaan käyttää kaikentyyppisissä lattiarakenteissa kuivissa sisätiloissa, joissa on kuiva- tai märkäpuhdistettava lattiat. Tiiviste voidaan vaihtaa, jotta tiiveysluokka voidaan taata koko elinkaaren ajan. Lattiarasia voidaan varustaa kojerasioin, joiden asennuskorkeus on valittavissa portaittain. Rasiaan voidaan varustaa parhaimmillaan kahdellatoista 45 x45 mm mitoitetulla kojeella. Testattu standardien DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukaisesti.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


