HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - PA d=306 HAR 5mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen muoto - pyöreä
Upotushalkaisija - 306 mm
Ulkohalkaisija - 325 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 12
RAL-numero - 7011
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012002245118
Sähkönumero
1461023
Toimittajan tuotenumero
VR12057011
Tukkuerä
1
Kannen muoto:
pyöreä
Upotushalkaisija:
306 mm
Ulkohalkaisija:
325 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
12
RAL-numero:
7011
Minimi asennussyvyys:
77 mm
Laitekoteloiden määrä:
3
Läpivientien lukumäärä:
1
Kaapeliaukko kannessa:
kyllä
Mattoaukolla:
kyllä
Suojakehys lattiapäällysteelle:
kyllä
Lattiapäällysteen syvyys:
5 mm
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:
kyllä
Soveltuu sisäkäyttöön:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:
ei
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:
0
Soveltuu lattiakanavaan:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:
0
Soveltuu tietokonesalin lattiaan:
kyllä
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:
kyllä
Lukittava kansi:
kyllä

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


