HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - R06 RST D215 kaap.p. 25mm 20kN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellismitta - 214 mm
Kasetin korkeus - 120 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Vaaituskorkeus - 120...216 mm
Lattiarasian väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
48 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4012740029360
Sähkönumero
1476682
Toimittajan tuotenumero
EKSR060TM25
Tukkuerä
1
Nimellismitta:
214 mm
Kasetin korkeus:
120 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Vaaituskorkeus:
120...216 mm
Lattiarasian väri:
harmaa
Minimi asennussyvyys:
120 mm
Lattiapäällysteen syvyys:
25 mm
Lattian kunnossapito:
märkä
Malli / Tyyppi:
pyöreä
Riviliittimien lukumäärä:
1
Kaapelijohtoulostulon tyyppi:
putki
Asennusvarusteiden asennuspaketti:
kyllä
Upotuspituus:
215 mm
Upotusleveys:
215 mm
Upotushalkaisija:
215 mm
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
6
Laitekoteloiden määrä:
2
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


