HAGER - Lattiarasia - RST Fe 200x200 LE 43mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellismitta - 200 mm
Minimi asennussyvyys - 115 mm
Malli / Tyyppi - neliö
Materiaali - ruostumaton teräs
Upotuspituus - 200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012002245545
Sähkönumero
1461166
Toimittajan tuotenumero
EKQ0600LE2
Tukkuerä
EKQ0600LE2
Nimellismitta:
200 mm
Minimi asennussyvyys:
115 mm
Malli / Tyyppi:
neliö
Materiaali:
ruostumaton teräs
Upotuspituus:
200 mm
Upotusleveys:
200 mm
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
6
Kasetin korkeus:
115 mm
Lattiapäällysteen syvyys:
38 mm
Riviliittimien lukumäärä:
1
Kaapelijohtoulostulon tyyppi:
kääntyvä
Lattiarasian materiaali:
ruostumaton teräs
Lattiarasian väri:
harmaa
Asennusvarusteiden asennuspaketti:
kyllä
Laitekoteloiden määrä:
2



