HAGER - Lattiarasia - RST Fe 244x244 BL 43mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Mattoaukolla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012002245583
Sähkönumero
1461170
Toimittajan tuotenumero
EKQ1200BL2
Tukkuerä
EKQ1200BL2
Materiaali:
ruostumaton teräs
Mattoaukolla:
kyllä
Kansiosa RST valurasialle UDS3010120 sekä ontelolaatta- jakaksoislattiaasennuksiin, kalustus kojerasioiden GTVR400 kanssa, pinnoitteen paksuus 43mm
Kansiosa ruostumaton teräs 244x244, kansiosan korkeussäätö (korkeudensäätösarja EKSNXXX tilattava erikseen,) kalustus max 12x45 kalustetta kojerasioiden 3xGTVR400 tai 3xGTVD300 kanssa, pinnoitteen paksuus 28mm, kansiosan max. kuormitus 1500N, asennetaan yleiasennusrasian UDB3070125 ja aukkokannen UDM3244Q12 tai yleiasennusrasian UDB2070125 ja aukkokannen UDM2244Q12 kanssa, min. asennussyvyys 100mm.
Kansiosa ruostumaton teräs 244x244, kansiosan korkeussäätö (korkeudensäätösarja EKSNXXX tilattava erikseen,) kalustus max 12x45 kalustetta kojerasioiden 3xGTVR400 tai 3xGTVD300 kanssa, pinnoitteen paksuus 28mm, kansiosan max. kuormitus 1500N, asennetaan yleiasennusrasian UDB3070125 ja aukkokannen UDM3244Q12 tai yleiasennusrasian UDB2070125 ja aukkokannen UDM2244Q12 kanssa, min. asennussyvyys 100mm.


