HAGER - Lattiarasia - RST Fe d=300 TM 28mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellismitta - 305 mm
Minimi asennussyvyys - 100 mm
Malli / Tyyppi - pyöreä
Materiaali - ruostumaton teräs
Upotushalkaisija - 306 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012002245736
Sähkönumero
1461185
Toimittajan tuotenumero
EKR1200TM1
Tukkuerä
EKR1200TM1
Nimellismitta:
305 mm
Minimi asennussyvyys:
100 mm
Malli / Tyyppi:
pyöreä
Materiaali:
ruostumaton teräs
Upotushalkaisija:
306 mm
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
12
Kasetin korkeus:
100 mm
Lattiapäällysteen syvyys:
23 mm
Riviliittimien lukumäärä:
1
Lattiarasian materiaali:
alumiini
Lattiarasian väri:
harmaa
Asennusvarusteiden asennuspaketti:
kyllä
Laitekoteloiden määrä:
3


