HAGER - Lattiarasian kansi electraplan.VE-EE - EKQ162 RST 243x243 umpi 15mm

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Lattiarasian kansi electraplan.VE-EE - EKQ162 RST 243x243 umpi 15mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Lattiapäällysteen syvyys - 15 mm

  • Lattian kunnossapito - märkä

  • Malli / Tyyppi - neliö

  • Lattiarasian materiaali - ruostumaton teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740029087

Sähkönumero

1476649

Toimittajan tuotenumero

EKQ162BL15

Tukkuerä

1

Materiaali:

ruostumaton teräs

Lattiapäällysteen syvyys:

15 mm

Lattian kunnossapito:

märkä

Malli / Tyyppi:

neliö

Lattiarasian materiaali:

ruostumaton teräs

Umpikansi rungolle IP54 5kN Q16 320x320 15mm ruostumaton teräs

Umpikansi rungolle IP54 5kN Q16 320x320 15mm ruostumaton teräs

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan