HAGER - Lattiarasian kansi electraplan.VE-EE - LARA R02 putkik. hopea IP66

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen muoto - muu
Upotushalkaisija - 122 mm
Ulkohalkaisija - 150 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0
Minimi asennussyvyys - 86 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740027557
Sähkönumero
1476141
Toimittajan tuotenumero
BSR02MTS
Tukkuerä
1
Kannen muoto:
muu
Upotushalkaisija:
122 mm
Ulkohalkaisija:
150 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
0
Minimi asennussyvyys:
86 mm
Laitekoteloiden määrä:
0
Läpivientien lukumäärä:
3
Kaapeliaukko kannessa:
kyllä
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
Mattoaukolla:
ei
Suojakehys lattiapäällysteelle:
kyllä
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:
kyllä
Soveltuu sisäkäyttöön:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:
kyllä
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:
0
Soveltuu lattiakanavaan:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:
0
Soveltuu tietokonesalin lattiaan:
kyllä
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:
kyllä
Lukittava kansi:
kyllä
Lattiarasiakansi kaapeliulosottoputkella. Asennus uppoasennusrasian BSR02D kanssa. Soveltuu kuiva- ja märkäpuhdistettaviin pintavalettaviin lattioihin, ontelolattioihin ja korotettuihin tekniikkalattioihin. Kaapeliulosotto mahdollista lattiapinnalle kertyvän vedenpinnan korkeuden ollessa maksimissaan 10 mm. Materiaali metalli. Kannen väri hopea. Tiiveysluokka suljettuna IP66.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


