HAGER - Lattiatermostaatti - 5/30 1s 16A mv/kytk. UKJ VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Teholähteen tyyppi - 230 V AC
Liitäntätyyppi - 3-johdin
Kosketinkuorma max. - 16 A
Mitta-alue - 0...40 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
9 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250610089750
Sähkönumero
2613682
Toimittajan tuotenumero
WLN5034WG
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Teholähteen tyyppi:
230 V AC
Liitäntätyyppi:
3-johdin
Kosketinkuorma max.:
16 A
Mitta-alue:
0...40 °C
Väri:
valkoinen
Kosketintyyppi:
sulkukosketin (NO)
Käyttö:
väännin
Korkeus:
71 mm
Leveys:
71 mm
Syvyys:
50.2 mm
Malli / Tyyppi:
on/off
Vastaanotin:
ei
Ulkoinen anturi:
kyllä
Poikkeama-arvo:
1...1 K
Sopii jäähdytykseen:
ei
Sisältää näytön:
ei
Lämpötila luettavissa:
ei
Säätötapa:
muu
Säädettävä poikkeama:
ei
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
vastusilmaisin
Jäähdytyslähtöjen määrä:
0
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Lämmitinlähtöjen määrä:
1
Terminen takaisinkytkentä:
sarja
Ääni-indikaattori:
ei
Piilotettu toiminta:
ei
Maksimikontaktijännite:
230 V
Moduulien lukumäärä:
0
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Rajähdyssuojattu:
ei
Talousvesipiiri:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
RAL-numero:
9010
Halkaisija:
71 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Lämpötilaohjauksen luokka:
I
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):
0.5 W
IFTTT-tuki:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Lattialämmitystermostaatti sähköisten ja vesikiertoisten lattialämmitysjärjestelmien ohjaukseen, keskiölevyllä ja lattia-anturilla, 1s kosketin, väri puhtaanvalkoinen kiiltävä. HUOMIO! Käyttäessäsi tuotetta asuintilojen sähköisten mukavuuslattialämmitysjärjestelmien ohjaukseen, tulee se yhdistää etäohjaus- tai ikkunakosketintoiminnolla varustettuun kellokytkimen esim. Hager EGN100 kanssa ekosuunnitteluvaatimusten (EuP) täyttämiseksi. Muissa tapauksissa tätä termostaatin käyttö vain sulanapito-, kuivatus- ja saattolämmitysjärjestelmien ohjaukseen tai vesikiertoisten lämmitysjärjestelmien ohjaukseen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


