HAGER - Lattiatermostaatti S.1 - 5/30 1s 10A kytk/mv alu

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väri - muu

  • Kosketintyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Korkeus - 71 mm

  • Leveys - 71 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

9 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334310051

Sähkönumero

2613517

Toimittajan tuotenumero

20341404

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Väri:

muu

Kosketintyyppi:

sulkukosketin (NO)

Korkeus:

71 mm

Leveys:

71 mm

Syvyys:

58 mm

Poikkeama-arvo:

1...1 K

Ilmaisimen / anturin tyyppi:

kaksoismetalli

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Terminen takaisinkytkentä:

sarja

RAL-numero:

9006

Lämpötilaohjauksen luokka:

I

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Lattiatermostaatti keskiölevyllä Hager S.1/B.3/B.7 5/30 1s 10A kytk/mvmaalattu alumiini

Lattialämmitystermostaatti sähköisten ja vesikiertoisten lattialämmitysjärjestelmien ohjaukseen, keskiölevyllä ja lattia-anturilla, 1s kosketin, väri alumiini maalattu matta. HUOMIO! Käyttäessäsi tuotetta asuintilojen sähköisten mukavuuslattialämmitysjärjestelmien ohjaukseen, tulee se yhdistää etäohjaus- tai ikkunakosketintoiminnolla varustettuun kellokytkimen esim. Hager EGN100 kanssa ekosuunnitteluvaatimusten (EuP) täyttämiseksi. Muissa tapauksissa tätä termostaatin käyttö vain sulanapito-, kuivatus- ja saattolämmitysjärjestelmien ohjaukseen tai vesikiertoisten lämmitysjärjestelmien ohjaukseen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan