HAGER - Lattiatermostaatti S.1 - 5/30 1s 10A kytk/mv ant

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väri - antrasiitti

  • Kosketintyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Korkeus - 71 mm

  • Leveys - 71 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334310044

Sähkönumero

2613516

Toimittajan tuotenumero

20341606

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Väri:

antrasiitti

Kosketintyyppi:

sulkukosketin (NO)

Korkeus:

71 mm

Leveys:

71 mm

Syvyys:

60 mm

Poikkeama-arvo:

1...1 K

Ilmaisimen / anturin tyyppi:

kaksoismetalli

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Terminen takaisinkytkentä:

sarja

RAL-numero:

7016

Lämpötilaohjauksen luokka:

I

Lattiatermostaatti keskiölevyllä Hager S.1/B.3/B.7 5/30 1s 10A kytk/mvantrasiitti

Lattialämmitystermostaatti sähköisten ja vesikiertoisten lattialämmitysjärjestelmien ohjaukseen, keskiölevyllä ja lattia-anturilla, 1s kosketin, väri antrasiitti mattaHUOMIO! Käyttäessäsi tuotetta asuintilojen sähköisten mukavuuslattialämmitysjärjestelmien ohjaukseen, tulee se yhdistää etäohjaus- tai ikkunakosketintoiminnolla varustettuun kellokytkimen esim. Hager EGN100 kanssa ekosuunnitteluvaatimusten (EuP) täyttämiseksi. Muissa tapauksissa tätä termostaatin käyttö vain sulanapito-, kuivatus- ja saattolämmitysjärjestelmien ohjaukseen tai vesikiertoisten lämmitysjärjestelmien ohjaukseen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan