Etusivu

HAGER - LED-lamppu S.1/R.1/R.3 - Kel 230VAC 4.2mA E14

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - kytkin / painike

  • Valonlähteen tyyppi - LED

  • Lampun väri - keltainen

  • Nimellisvirta - 0.004 A

  • Lampunpidin - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334293828

Sähkönumero

4709408

Toimittajan tuotenumero

167902

Tukkuerä

10

Käyttökohde:

kytkin / painike

Valonlähteen tyyppi:

LED

Lampun väri:

keltainen

Nimellisvirta:

0.004 A

Lampunpidin:

muu

LED-lamppu Hager S.1/B.3/B.7/R.1/R.3 keltainen 230VAC 4.2mA E14 LED-lamppu keltainen E14-kannalla merkkivalo- ja painikekalusteisiin pitkällä käyttöiällä. Nimellisjännite 230 VAC, nimellisvirta 4,2 mA, käyttölämpötila-alue -40/+70 °C.