HAGER - LED-lamppu S.1/R.1/R.3 - Pun 230VAC 4mA E10

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - kytkin / painike

  • Valonlähteen tyyppi - LED

  • Lampun väri - punainen

  • Nimellisvirta - 0.004 A

  • Lampunpidin - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334293767

Sähkönumero

4709401

Toimittajan tuotenumero

167801

Tukkuerä

10

Käyttökohde:

kytkin / painike

Valonlähteen tyyppi:

LED

Lampun väri:

punainen

Nimellisvirta:

0.004 A

Lampunpidin:

muu

LED-lamppu Hager S.1/B.3/B.7/R.1/R.3 punainen 230VAC 4mA E10

LED-lamppu punainen E10-kannalla merkkivalo- ja painikekalusteisiin pitkällä käyttöiällä. Nimellisjännite 230 VAC, nimellisvirta 4 mA, käyttölämpötila-alue -40/+70 °C.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan