HAGER - LED-lamppu S.1/R.1/R.3 - Vih 230VAC 4.2mA E14

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi - LED
Lampun väri - vihreä
Nimellisvirta - 0.004 A
Lampunpidin - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334293835
Sähkönumero
4709409
Toimittajan tuotenumero
167903
Tukkuerä
10
Käyttökohde:
kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi:
LED
Lampun väri:
vihreä
Nimellisvirta:
0.004 A
Lampunpidin:
muu
LED-lamppu Hager S.1/B.3/B.7/R.1/R.3 vihreä 230VAC 4.2mA E14 LED-lamppu vihreä E14-kannalla merkkivalo- ja painikekalusteisiin pitkällä käyttöiällä. Nimellisjännite 230 VAC, nimellisvirta 4,2 mA, käyttölämpötila-alue -40/+70 °C.


