HAGER - LED-lamppu S.1/R.1/R.3 - Vih 230VAC 4mA E10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi - LED
Lampun väri - vihreä
Nimellisvirta - 0.004 A
Lampunpidin - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334293781
Sähkönumero
4709403
Toimittajan tuotenumero
167803
Tukkuerä
10
Käyttökohde:
kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi:
LED
Lampun väri:
vihreä
Nimellisvirta:
0.004 A
Lampunpidin:
muu
LED-lamppu Hager S.1/B.3/B.7/R.1/R.3 vihreä 230VAC 4mA E10
LED-lamppu vihreä E10-kannalla merkkivalo- ja painikekalusteisiin pitkällä käyttöiällä. Nimellisjännite 230 VAC, nimellisvirta 4 mA, käyttölämpötila-alue -40/+70 °C.
LED-lamppu vihreä E10-kannalla merkkivalo- ja painikekalusteisiin pitkällä käyttöiällä. Nimellisjännite 230 VAC, nimellisvirta 4 mA, käyttölämpötila-alue -40/+70 °C.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


