HAGER - LED-nauha tehalit.SL - LED06 24V 28.8W 6m IP68 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 4 mm
Vaihdettava liitäntälaite - ei
Itsestään liimautuva - ei
Korkeus/syvyys - 11 mm
Säädettävä värilämpötila - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740980227
Sähkönumero
4116707
Toimittajan tuotenumero
LED06WEISS
Tukkuerä
22
Leveys:
4 mm
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Itsestään liimautuva:
ei
Korkeus/syvyys:
11 mm
Säädettävä värilämpötila:
ei
Taipuisa LED-nauha silikoonikuoressa sisä- ja ulkokäyttöön.syöttöjännite 24VDC. pituus 6 m. nimellisteho 28.8W. valkoisella valolla. tiiveysluokke IP68. värilämpötila 6500K. katkaistavissa 10cm välein tai 6 ledin välein.
LED-nauha 24 V, nimellisteho 28,8 W, tiiveysluokka IP68. Pituus 6 metriä, valon väri valkoinen. Asennus LED-asennukseen tarkoitetun jalkalistakanavarungon ja kannen SL 20 x 80 kanssa SL200801LED, SL20080259011, SL2008025D1. Tehonsyöttö erillisteholähteillä LEDTR100 tai LEDTR30 tai listarasioilla SL200809LED9011 tai SL200809LEDD1.
LED-nauha 24 V, nimellisteho 28,8 W, tiiveysluokka IP68. Pituus 6 metriä, valon väri valkoinen. Asennus LED-asennukseen tarkoitetun jalkalistakanavarungon ja kannen SL 20 x 80 kanssa SL200801LED, SL20080259011, SL2008025D1. Tehonsyöttö erillisteholähteillä LEDTR100 tai LEDTR30 tai listarasioilla SL200809LED9011 tai SL200809LEDD1.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


