HAGER - Liiketunnistin DALI - EED505 360D24LL IP41 UKA VAL

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 14 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

  • Enimmäistyösykli - 60 min

  • Vaakasuuntainen havainnointikulma - 360...360 °

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

32 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250612256181

Sähkönumero

2802503

Toimittajan tuotenumero

EED505

Tukkuerä

1

Tunnistusalueen maksimipituus:

14 m

Halogeeniton:

kyllä

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Enimmäistyösykli:

60 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

360...360 °

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

103.3 mm

Syvyys:

80 mm

Upotushalkaisija:

68 mm

Enimmäiskytkentäteho:

0 W

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

ei

Pakotettu poiskytkentä:

ei

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Ketjutettava:

kyllä

Valvonta-alue:

360 °

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Merkintantoyksiköllä:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

3 m

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Porraskäytävän valvonta:

ei

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

15 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

kyllä

Kattoasennus:

ei

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9010

Taajuus:

50...60 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

2 s

Päästöhidastus:

0 s

Vetohidastus:

0 s

Vaakasuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Pystysuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Valaistustason raja-arvo:

5...2000 lx

Max. kytkentäteho LED:

0 W

Soveltuu C-kuormalle:

ei

Tunnistussektoreiden määrä:

1

Vähimmäiskäynnistysvirta:

0 A

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Halkaisija:

85 mm

Upotusleveys:

0 mm

Upotussyvyys:

82 mm

Upotuspituus:

0 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Käytäväliiketunnistin DALI2 360° uppoasennus 1-kanavainen tunn.alue5x20m IP41

Liiketunnistin pitkittäisten käytävä- ja aulatilojen automaattiseen valaistuksen päälle/pois -ohjaukseen ja vakiovalosäätöön valaistustasoon ja liikkeeseen perustuen. Tunnistimelle voidaan käyttää alatunnistimena tunnistimia EER5xx tunnistusalueen laajentamiseksi, maksimissaan 10 tunnistinta kytkettävissä orjaksi. Automaattinen ja puoliautomaattinen käyttötila on aktivoitavissa asetteluun tarkoitetulla kauko-ohjaimella. Tunnistusalue asennuskorkeudessa 3 m poikittaiselle liikkeelle on noin 30 x 5 m ja tunnistinta kohti suuntautuvalle liikkeelle noin 14 x 5 m. Tunnistusaluetta voidaan rajata tunnistimen mukana toimitettavien maskitarrojen avulla. Valaistuksen poiskytkentäviive on aseteltavissa välillä 5s - 60 min. Asennus kattoon alakattopintaan upotettuna, asennusaukkon halkaisija 68 mm. Tunnistin on varustettu väylälähdöllä DALI2 -liitäntälaitteellisten valaisimien ryhmäohjaukseen maksimissaan 24 laitteelle.