HAGER - Liiketunnistin - EE840 360° 10A IP55 PSE VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäistyösykli - 15 min
Tunnistusalueen maksimipituus - 12 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma - 360...360 °
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Vakiovalosäätö - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612258406
Sähkönumero
2613311
Toimittajan tuotenumero
EE840
Tukkuerä
10
Enimmäistyösykli:
15 min
Tunnistusalueen maksimipituus:
12 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
360...360 °
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Ketjutettava:
kyllä
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
6 m
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Vähimmäispäälläoloaika:
5 s
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
RAL-numero (vastaava):
9010
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Liiketunnistin ulkokäyttöön IP55, väri valkoinen, tunnistuskeila 360° halkaisija n. 12 m. Tunnistin on varustettu laadukkaalla 10A relekärjellä, joka soveltuu energiatehokkaiden lamppukuormien kytkentään. Kuormakärki on erotettavissa erilliseksi potentiaalivapaaksi koskettimeksi. Tunnistimen asennus suoraan seinäpintaan tai kattoon ja kannakkeen EE855 avulla kulmaan. Asettelu ja pakkokäyttö kaukosäätimellä EE806 mahdollista.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


