HAGER - Liiketunnistin - EE850 140° 16A IP55 PSE VAL

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäistyösykli - 30 min

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 16 m

  • Vaakasuuntainen havainnointikulma - 140...140 °

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250612258505

Sähkönumero

2613321

Toimittajan tuotenumero

EE850

Tukkuerä

10

Enimmäistyösykli:

30 min

Tunnistusalueen maksimipituus:

16 m

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

140...140 °

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Halogeeniton:

kyllä

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Ketjutettava:

kyllä

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

10 m

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Eläintunnistus:

ei

Vähimmäispäälläoloaika:

5 s

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

RAL-numero (vastaava):

9010

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Liiketunnistin valkoinen 140 ast 16A relekärjellä 230VAC IP55 ulkoasennus suoraan seinäpintaan tai kattoon ja kulmaan kannakkeenavulla, etutunnistuskeila 16m ja alatunnistuksella, etäasettelu erikseen tilattavalla kaukosäätimellä EE806 mahdollista

Ulkotilojen lisätoiminnollinen liiketunnistin 140° tunnistuskeilalla, IP55 valkoinen