HAGER - Liiketunnistin - EE861 220° 16A IP55 PSE ANT

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

antrasiitti

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 16 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

  • Väri - antrasiitti

  • Enimmäistyösykli - 30 min

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250612258642

Sähkönumero

2613326

Toimittajan tuotenumero

EE861

Tukkuerä

10

Tunnistusalueen maksimipituus:

16 m

Halogeeniton:

kyllä

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Väri:

antrasiitti

Enimmäistyösykli:

30 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

220...220 °

Jännitetyyppi:

AC

Leveys:

91 mm

Korkeus:

139 mm

Syvyys:

153 mm

Upotushalkaisija:

0 mm

Enimmäiskytkentäteho:

2300 W

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

ei

Pakotettu poiskytkentä:

ei

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Ketjutettava:

kyllä

Valvonta-alue:

220 °

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Merkintantoyksiköllä:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

4 m

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Porraskäytävän valvonta:

ei

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

10 m

Maksimi läsnäoloalue:

0

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

7016

Taajuus:

50...60 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

5 s

Päästöhidastus:

0 s

Vetohidastus:

0 s

Vaakasuuntainen tunnistusalue:

220...220 °

Valaistustason raja-arvo:

5...1000 lx

Max. kytkentäteho LED:

400 W

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Tunnistussektoreiden määrä:

1

Enimmäislähtövirta:

16 A

Vähimmäiskäynnistysvirta:

0 A

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Halkaisija:

0 mm

Upotusleveys:

0 mm

Upotussyvyys:

0 mm

Upotuspituus:

0 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

Liiketunnistin antrasiitti 220° 16A relekärjellä 230VAC IP55 ulkoasennussuoraan seinäpintaan tai kattoon ja kulmaan kannakkeen avulla,etutunnistuskeila 16m ja alatunnistuksella, etäasettelu erikseentilattavalla kaukosäätimellä EE806 mahdollista

Ulkotilojen lisätoiminnollinen liiketunnistin 220° tunnistuskeilalla, IP55 antrasiitti