HAGER - Liiketunnistin - EE871 220/360° 16A IP55 ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäistyösykli - 30 min
Tunnistusalueen maksimipituus - 16 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma - 220...220 °
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612258710
Sähkönumero
2613330
Toimittajan tuotenumero
EE871
Tukkuerä
10
Enimmäistyösykli:
30 min
Tunnistusalueen maksimipituus:
16 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
220...220 °
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Halogeeniton:
kyllä
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Ketjutettava:
kyllä
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
10 m
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Eläintunnistus:
ei
Vähimmäispäälläoloaika:
5 s
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
RAL-numero (vastaava):
7016
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Ulkotilojen lisätoiminnollinen liiketunnistin 220/360° tunnistuskeilalla, IP55 antrisiitti
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


