HAGER - Liiketunnistin - EE883 360 10A IP54 PKA VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tunnistusalueen maksimipituus - 4 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma - 360...360 °
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Halogeeniton - kyllä
Vakiovalosäätö - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250617579469
Sähkönumero
2613084
Toimittajan tuotenumero
EE883
Tukkuerä
14
Tunnistusalueen maksimipituus:
4 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
360...360 °
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Halogeeniton:
kyllä
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Ketjutettava:
kyllä
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
4 m
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Eläintunnistus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Korkeataajuusliiketunnistin ON / OFF-toiminnolla on tarkoitettu valaistuksen ohjaukseen liike- ja asuinrakennuksissa liikkuvia esineitä havainnoimalla. Tunnistus tehdään lämpötilasta tai liikesuunnasta riippumatta. Tunnistin on tarkoitettu asennettavaksi kattoon ja sen tunnistusalueen halkaisija on säädettävissä välillä 1m - 8m, asennuskorkeuden ollessa 2,5 m. Peruskäyttö on mahdollista tunnistimen vakioasetusten kanssa. Lisätoiminnot on otettavissa käyttöön tunnistimen syötön katkaisuun tarkoitetulla ulkoisella kytkimellä. Helppo asennus liitäntäkaapelin QuickConnect-liittimillä ja kansiosan pistokkeilla.


